Asahicho(旭蝶繊維)
難燃帽子(タレなし) 3503
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途
鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
混率(%)
綿100
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54069375
3503
M
ネイビー
56
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069384
3503
L
ネイビー
59
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069393
3503
LL
ネイビー
62
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069409
3503
M
グレー
56
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069418
3503
L
グレー
59
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069427
3503
LL
グレー
62
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 350シリーズ
参考になった