Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ K121
軽量ストレッチデニム
用途
MADE IN JAPAN 日本製生地を使用し国内縫製した商品です
色
インディゴ
股下(cm)
85
機能
軽量/ストレッチ
混率(%)
綿81・ポリエステル17・ポリウレタン2
材質
ストレッチデニム
種別
パンツ/スラックス
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54078606
K121
70
¥
18,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078615
K121
73
¥
18,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078624
K121
76
¥
18,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078633
K121
79
¥
18,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078649
K121
82
¥
18,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078658
K121
85
¥
18,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078667
K121
88
¥
18,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078676
K121
91
¥
18,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078685
K121
95
¥
18,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078694
K121
100
¥
18,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078703
K121
105
¥
18,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078719
K121
110
¥
18,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください