曜日別特売

デジタルドアロック「ID-602Bhook」

デジタルドアロック「ID-602Bhook」 - ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-602Bhook」 - ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-602Bhook」 - ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-602Bhook」 - ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-602Bhook」 - ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-602Bhook」 - ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-602Bhook」 - ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-602Bhook」 - ロックマンジャパン
(1件のレビュー)

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
引き戸に取付可能、新発想構造。
扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。
簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。
解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)
外側:縦163×横69×厚19
内側:縦90×横163×厚49
ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7
ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂質量(g)室外機:約260、室内機:約745電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50バックセット(mm)60~105内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54082036ID-602Bhook
29,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54082036
2024-04-08
用途: トイレのドアに使用しました
株式会社三翔建設業・工事業

3か月で壊れてしまいました。
交換しても再度壊れてしまうと思うので2度と使いません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする