iPad 2019 10.2インチ iOS対応Bluetoothキーボード付タブレットケース ブラック 手帳型

iPad 2019 10.2インチ iOS対応Bluetoothキーボード付タブレットケース ブラック 手帳型 MSソリューションズ
(1件のレビュー)

Bluetoothキーボード(iOS用US配列)付き手帳型ケース。
折りたたみスタンド。
Bluetoothキーボードは充電可能な内蔵バッテリー駆動。
Apple Pencilも収納可能。
iPadシリーズ10.2インチ/10.5インチに両対応。

付属品Micro-B 充電コード 質量(g)約611(※キーボード同時収納の場合)(キーボード:157) ケース寸法(mm)259×199×16(※キーボード同時収納の場合)(キーボードサイズ:237×134×6.4) BluetoothバージョンBluetooth 3.0、クラスClass2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54082779 MS-IOSKBC102 iPad air 第三世代 / 10.5インチiPad Pro / 10.2 inch iPad 2019 ブラック Bluetoothキーボード(iOS用US配列)付 iPadケース:TPU、フラップ:PUレザー 手帳型
9,750
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54082779
2023-02-20
用途:
主にSNS記事投稿と外出先での各種データ入力
建設業・工事業

少し分厚くカバンの中でかさばることもあるが、その分頑丈で安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする