コンクリートボールペン
特別な製法で作られたコンクリート軸のボールペンです。
独特な手触りと握りやすい特殊な六角軸で実用性も両立させています。
用途一般筆記
仕様M芯
質量(g)83.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×15×13
芯色黒
入数(本)1
内容量1本
ボールペン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07