庭テラス シェード

庭テラス シェード タカショー

庭テラス専用のシェードです。

材質生地:ポリエチレン 幅(mm)1600 質量(kg)約1.15 アーバングレー 質量(g)1.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅160cm×高さ370cm 遮光率(%)約85~90 紫外線カット約85 寸法(幅W×高さH)(cm)約160×370 内容量1枚
注意
※強風注意報が発令された場合は、必ず取り外して安全なところに収納して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54095266 BEW-C3900U
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54095266 BEW-C3900U 62814159 BEW-C3900U BEW-C3900U 庭テラスシェード タカショー 62814159 庭テラスシェード タカショー 1枚 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする