シェード取付用 ジェルフック
壁面に直接取り付けができる、シェード専用フック。特殊接着剤とピンのWの効果で、強力固定。コンクリート、ブロック、レンガなど、サッシがない場所に。シェードがはずれにくい仕様です。耐荷重2kg(2個使用時)。
仕様2個組
材質ナイロン・特殊鋼線
幅(mm)29.5
質量(g)約12
耐荷重(kg)2kgまで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅2.9cm×奥行2.1cm×高さ8.2cm
内容量1セット
壁面に直接取り付けができる、シェード専用フック。特殊接着剤とピンのWの効果で、強力固定。コンクリート、ブロック、レンガなど、サッシがない場所に。シェードがはずれにくい仕様です。耐荷重2kg(2個使用時)。