シェード取付用 振れ止めフック

シェード取付用 振れ止めフック タカショー シェード取付用 振れ止めフック タカショー シェード取付用 振れ止めフック タカショー シェード取付用 振れ止めフック タカショー

サッシや外掛けなどに便利。フック位置や角度調節が可能です。

仕様2本組 付属品キズ防止シート2枚 材質ナイロン樹脂・ステンレス 幅(mm)62 質量(g)約58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.2cm×奥行20cm×高さ9.8cm 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54095363 NMT-F10
1,300
1,098
1,208 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする