フェルトプランター スクエア

フェルトプランター スクエア タカショー

コンパクト収納!お洒落でポップなガーデニングライフが楽しめます!

材質バッグ:ポリエステル・ポリプロピレン、フレーム:スチール 質量(kg)約1 容量(L)土:約90(目安値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約99×51×25 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54098513 FL-04BK ブラック
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
54098529 FL-04LG ライムグリーン
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする