タカショー
メタルハンギングラベル
(1件のレビュー)
日付や名前を記入する、銅製のラベル。経年で渋い色合いに変化します。
材質
銅
幅(mm)
20
質量(kg)
0.04
色
ブロンズ
質量(g)
約40
幅(cm)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅2cm×高さ9.5cm
高さ(cm)
約9.5
ワイヤー
約直径0.6mm×長さ22cm
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54100753
GPL-07
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください