FLOWER CLIP

FLOWER CLIP タカショー

植物にキズをつけずしっかり誘引。クリップ式で簡単固定!使いやすさ、やさしさ重視!

材質ポリプロピレン・スチール 幅(mm)25 質量(kg)0.03 グリーン 幅(cm)約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅2.5cm×奥行2.6cm×高さ2.6cm 高さ(cm)約2.6 奥行き(cm)約2.6 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54100778 TKR-13
880
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする