液晶保護フィルム エスコルト ソニー用
デジタル一眼レフ、ミラーレスカメラなどに対応する、専用液晶保護フィルム。
フィルムタイプでありながら、液晶保護ガラスと同等の表面硬度9Hを実現。細かい傷がつきづらいので、長期間使用していても視認性が下がりません。
気泡消滅タイプのシリコンを採用。装着時に気泡残りが気にならず、きれいな仕上がりを実現しています。
水や油を弾く、撥水・撥油コーティングを施しているので、指紋などの汚れをさっと簡単にふき取ることが可能です。
全光線透過率92.0%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。
両端に持ち手があるため貼りやすい「取っ手シール」を採用。貼り付ける前にシート本体を汚すことなく簡単、きれいに貼りつけることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)70.2×51.5
適合カメラα7RIⅤ/α7Ⅲ/α7RⅢ/α9
内容量1個