スター半光沢フォト2 2インチ
高白色、平滑性に優れた写真印画紙ベースの半光沢フォト用紙。
水性インクであれば染料・顔料問わず印字可能。
CANON、EPSON、HP の各種プリンター対応。
幅(mm)610
長さ(m)30
厚さ(μm)190
白色度(%)92
坪量(g/m2)190
内容量1本
柄あり・色付きコピー用紙 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07