BLOCKロック キーケース付き
キーをしまっておける「シリコンキーケース」付きで、カバンに入れても中身を傷付けにくい。
シリンダー部分に、車体にやさしいシリコンガード採用。
シリンダーキー2本、シリコンキーケース1つ付属。
寸法(mm)長さ600×太さ10
ワイヤー径(Φmm)約10
ワイヤー長(mm)600
キー方式シリンダーキー
鍵シリンダーキー2本、シリコンキーケース1つ付属。
内容量1個
注意
※キーの紛失にご注意ください。
キーをしまっておける「シリコンキーケース」付きで、カバンに入れても中身を傷付けにくい。
シリンダー部分に、車体にやさしいシリコンガード採用。
シリンダーキー2本、シリコンキーケース1つ付属。