曜日別特売

ラベル

ラベル - サンワダイレクトラベル - サンワダイレクトラベル - サンワダイレクトラベル - サンワダイレクトラベル - サンワダイレクト

オリジナルNFCタグシールが作成できる、インクジェット専用ラベル。
インクジェットプリンタでオリジナル画像やマークを印刷して、NFCタグシールの上から貼り付けて、オリジナルNFCタグシールが手作りできます。
糊は、はがれにくい強粘着タイプです。
扱いやすいつやなしマットタイプ。
NFCタグシール・サーカス(丸・小)よりひとまわり大きいサイズ。NFCタグシールのはがれも防止できます。
ワードテンプレートを用意しておりますので、デザインも楽々。

寸法(mm)100×148サイズはがきシール寸法(mm)30紙厚(mm)0.19坪量(g/m2)92.8ラベル数4シート(24ラベル)シール厚(mm)0.13内容量1セット(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54118874300-NFCLB001
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする