HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
4K2K(4096×2160)@30Hz解像度までに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。
本体のボタン切替でも切替操作が可能で他のHDMI機器の起動時や終了時に自動切替をしない、完全手動切替タイプです。
ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。
HDMI機器からの電力で動作するACアダプタ不要タイプです。
HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
4K対応HDDレコーダーや4Kプロジェクター、PS4/3など様々なHDMI機器に対応しています。
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800