曜日別特売

モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - サンワダイレクトモバイルバッテリー - サンワダイレクトモバイルバッテリー - サンワダイレクトモバイルバッテリー - サンワダイレクトモバイルバッテリー - サンワダイレクトモバイルバッテリー - サンワダイレクトモバイルバッテリー - サンワダイレクトモバイルバッテリー - サンワダイレクト

ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
合計最大2.4A出力に対応したUSB出力ポートを2ポート搭載しており、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。
スタイリシュなアルミボディを採用。
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。

付属品ACアダプタブラックケーブル長(m)約1.1(付属ACアダプタ)定格出力AC100V 50Hz 65W(最大)USB、DC5V/2.4A(2ポート最大合計)出力波形擬似正弦波バッテリーリチウムイオン電池充電時間約3~4時間バッテリー容量(Ah)22.8保証期間ご購入日より6ヶ月入力端子DC端子(付属ACアダプタ(AC100Vから240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電)出力端子AC 1ポート、USB A 2ポートプラグ形状2P(付属ACアダプタ)定格入力DC18V/2A(最大)内容量1個
取扱説明書:あり
注意
※ノートパソコンの機種や使用環境によっては記載の延長時間と異なる場合があります。
※65Wを超える機器は使用しないでください。
※機器によっては消費電力が65W以下でも使用できない場合があります。
※本製品に蓄電中はAC出力ポート、USB出力ポートを使用しないでください。
※USBポートと同時に使用の際はUSBポートの出力と合計で65Wまでとなります。AC出力を65Wで使用する場合はAC出力ポート単独で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54121455700-BTL03514.6V/5700(83.22Wh)3.62V換算/22800
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする