プロックス遮熱シート
新時代の究極の夏の暑さ対策!
ランニングコスト0で、屋根下の温度を劇的に低下させます!
熱移動の3つの原理 対流熱・伝導熱・輻射熱
このプロックス遮熱シートは、その輻射熱を97%ブロック
アルミ純度99%
本シートのアルミは、高純度のアルミニウムを薄く伸ばしてシート状にしているもので、アルミを蒸発させ素材の表面に付着させた「蒸着アルミ」とは全く異なります。
97%の高反射率!
腐食防止コーティング
→反射率の低下やシートの劣化の原因となる「腐食」を防止する特殊コーティングを施しています。
シートの経年劣化を抑え、高反射率(高品質)を持続!
不燃材料
性能評価試験により、「不燃材料」として国土交通省の認定を取得しています。
消防法上、内装制限のある工場や倉庫にも施工可能!
寸法(幅W×長さL)(m)1×50
内容量1巻
注意
(屋号のない)個人宅様への配送は不可商品となります。