CAPTAIN STAG
チェア用カップホルダー
チェアに取り付け出来るドリンクホルダー。ダブルネジ式でしっかり固定。取付可能パイプ外径:15mm~35mm。
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、角度調整ネジ・固定プレート:ABS樹脂、固定ネジ:ポリカーボネート、パッキン:天然ゴム
色
ブラック
質量(g)
115
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×165×80、ホルダー内径85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54289778
UC-1695
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください