CAPTAIN STAG
スタッキングラック
(1件のレビュー)
積み重ね可能なフィールドラック。ラック2段で用具を置く棚に。
材質
本体・スタンド:鉄(耐熱塗装)、金具:鉄
質量(g)
2430
耐荷重(kg)
30(均等)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
収納:600×350×35
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×350×230
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54289796
UL-4001
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください