インバーター発電機 カセットボンベ式 600VA カセットボンベ3本セット

インバーター発電機 カセットボンベ式 600VA カセットボンベ3本セット ナカトミ インバーター発電機 カセットボンベ式 600VA カセットボンベ3本セット ナカトミ インバーター発電機 カセットボンベ式 600VA カセットボンベ3本セット ナカトミ インバーター発電機 カセットボンベ式 600VA カセットボンベ3本セット ナカトミ インバーター発電機 カセットボンベ式 600VA カセットボンベ3本セット ナカトミ インバーター発電機 カセットボンベ式 600VA カセットボンベ3本セット ナカトミ インバーター発電機 カセットボンベ式 600VA カセットボンベ3本セット ナカトミ インバーター発電機 カセットボンベ式 600VA カセットボンベ3本セット ナカトミ

ニチネン カセットボンベ(250g)×3本をセットした届いてすぐに使えるお得なセット。燃料がガソリンより扱いやすいカセットボンベ式のインバーター式発電機。女性1人でも持ち運べる便利な軽量(約14kg)コンパクト設計。インバーター発電機なのでパソコンやスマホなどの精密機器にも使用可能。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので東西の地域対応可能。ホームセンターや量販店、コンビニ等で販売しているカセットボンベをセットするだけで燃料補給。

用途アウトドア・屋外作業・災害時などに。ガスインバーター発電機、災害時の非常用電源として。 付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1、オイル用ノズル×1、エンジンオイル(200ml)×1(※梱包時はボンベ収納ケースに入っています)、ニチネン カセットボンベ(250g)×3 質量(kg)14 周波数(Hz)50/60(切替式) 定格電圧(V)【交流】単相100、【直流】12 定格電流(A)【交流】6、【直流】5 排気量(mL)53.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×390 使用燃料LPG(液化ブタン) 騒音値(dB)約71(エコモードスイッチON時約67) エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 点火プラグTORCH A7RTC/互換品NGK CR7HSA 内容量1台
注意
※発電機は排気ガスが出るので屋内、換気の悪い場所では使用しないでください。
※燃料はカセットコンロ用のLPGボンベ燃料を使用しますが、安全、規格面からJIA認証マーク入りのボンベを使用してください。
※使用後、運搬時は必ずカセットボンベを外してください、ガス漏れの恐れがあります。
※開梱時はエンジンオイルは入っておりません。
※初回使用前には付属のエンジンオイル(粘度SAE10W-40)をエンジンに給油してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54197667 EIGG-600D
オープン
65,900
72,490 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品説明動画

カセットボンベ式インバーター式発電機 EIGG-600D 商品紹介

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする