真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BT1760 CL ティルトタイプ
アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。
アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって照らします。レトロな雰囲気の中にマリンライトの象徴でもある真鍮ガードをまとった灯りが灯ります。
玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間にもおすすめです。
防雨型の照明器具ですので、屋外の直接風雨にさらされる場所でも使用できます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)136
高さ(mm)145
奥行(mm)325
消費電力(W)40
口金E17
ガラス部クリアガラス
電球の種類普通球
内容量1台
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。