曜日別特売

真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)BR1710 CL

真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)BR1710 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)BR1710 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)BR1710 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)BR1710 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)BR1710 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)BR1710 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライト。
コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。
コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。
波打つデザインのガラスセードが特徴のスモールタイプのペンダントライトです。クリアーガラスでありながらも柔らかな灯りとなり、壁面には波打つ灯りと影が印象的に映り込みます。
玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。
丸みを帯びた可愛らしい形のペンダントカップ。照明本体のデザインとのバランスも考えられています。
取付けは引掛けシーリングをはめた後、ペンダントカップをねじ込みます。
ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。
ペンダントコードの長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに消費電力(W)40材質真鍮ガラス部クリアガラス電球の種類普通球口金E17付属品シャンデリア球(40W E17)、取扱説明書幅(mm)118高さ(mm)165奥行(mm)118内容量1台
注意
※天井への設置は、ワンタッチで引っ掛けシーリング、埋め込みローゼットへ簡単に取付可能。その場合の設置工事は不要です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54314068750397金色真鍮磨き仕上げ
30,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314086750399古色真鍮古色仕上げ
32,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314104750401古白色真鍮古白色仕上げ
33,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314077750398銀色真鍮クローム仕上げ
32,800
取扱い終了
返品不可
54314095750400黒色真鍮ブラック仕上げ
32,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
54314113750402パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
28,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54314129750403アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
28,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54314138750404メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
28,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54314147750405オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
28,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする