真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI LOW FR LE 室内用

真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI LOW FR LE 室内用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI LOW FR LE 室内用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI LOW FR LE 室内用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI LOW FR LE 室内用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI LOW FR LE 室内用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI LOW FR LE 室内用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI LOW FR LE 室内用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI LOW FR LE 室内用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

コンパクトなフットライトとして開発された真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。
寝室や廊下の足元の壁に並べて設置するのがおすすめです。
取付方向は壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しておりますのでお好きな方向で設置できます。
光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 仕様室内用 材質真鍮 高さ(mm)60 消費電力(W)1.4 口金内蔵LED ガラス部くもりガラス 底径(Φmm)88 電球の種類LED 内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
700590 54314716
700590 54314716
54314716 700590 金色 真鍮磨き仕上げ
20,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
700591 54314725
700591 54314725
54314725 700591 古白色 真鍮古白色仕上げ
23,000
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
700592 54314734
700592 54314734
54314734 700592 黒色 真鍮ブラック仕上げ
22,000
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
750064 54314768
750064 54314768
54314768 750064 銀色 真鍮クローム仕上げ
21,000
20,980
23,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54314743 700593 パシフィックブルー 真鍮パシフィックブルー仕上げ
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
54314759 700594 メイグリーン 真鍮メイグリーン仕上げ
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
54314777 750065 古色 真鍮古色仕上げ
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
54314786 750066 アースグレイ 真鍮アースグレイ仕上げ
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
54314795 750067 オレンジ 真鍮60sオレンジ仕上げ
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする