真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1012 CL

真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1012 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。
船舶用の照明器具をして使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア様にアレンジした商品です。
ガレージライト・デッキライト・エクステリア照明としてだけでなく、室内用の照明としてもその洗練さたデザインと機能から広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面・天井・床面の本体上向きに取付可能です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品普通電球(E26 40W)、取付ビス、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約2.1 消費電力(W)40 口金E26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×185×119 ガラス部クリアガラス 電球の種類普通球 内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54316238 700139 金色 真鍮磨き仕上げ
27,900
27,880
30,668 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54316247 700143 古色 真鍮古色仕上げ
29,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする