真鍮ペンダントライト(泡入りガラス&普通球)PW1771 BU

真鍮ペンダントライト(泡入りガラス&普通球)PW1771 BU GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 真鍮ペンダントライト(泡入りガラス&普通球)PW1771 BU GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 真鍮ペンダントライト(泡入りガラス&普通球)PW1771 BU GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 真鍮ペンダントライト(泡入りガラス&普通球)PW1771 BU GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライトです。
コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。
コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。
大きめのカサと電球のような形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロな雰囲気を演出するスモールサイズのペンダントライト。泡入りガラスが映し出す灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。
玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯り。クリアガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。
ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。
基本の長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 高さ(mm)167 奥行(mm)136 消費電力(W)40 口金E17 ガラス部泡入りガラス 電球の種類普通球 内容量1台
注意
※天井への設置は、ワンタッチで引っ掛けシーリング、埋め込みローゼットへ簡単に取付可能。その場合の設置工事は不要です。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
750431 54320124
750431 54320124
54320124 750431 銀色 真鍮クローム仕上げ
36,000
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
750433 54320149
750433 54320149
54320149 750433 古白色 真鍮古白色仕上げ
37,000
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54320133 750432 黒色 真鍮ブラック仕上げ
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
54320158 750434 パシフィックブルー 真鍮パシフィックブルー仕上げ
29,500
 
 
取扱い終了

返品不可
54320167 750435 アースグレイ 真鍮アースグレイ仕上げ
29,500
 
 
取扱い終了

返品不可
54320176 750436 メイグリーン 真鍮メイグリーン仕上げ
29,500
 
 
取扱い終了

返品不可
54320185 750437 オレンジ 真鍮60sオレンジ仕上げ
29,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする