真鍮マリンバロメーター

真鍮マリンバロメーター GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

重厚な真鍮ボディの晴雨計大まかな気圧の変動で天気の変化を予測できます。
真鍮の磨き仕上げ。
使えば使うほど味わいが出ます。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 3P) 材質真鍮 金色 表示方式アナログ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×116×45 仕上真鍮磨き仕上げ 内容量1台
注意
※本製品は、真鍮製の本体を使用したマリン調のデザインの気圧計です。また室内インテリア用ですので、航海用または屋外にてはお使いいただけません。
※お客様のお使いになる場所、または高度により気圧は変化します。本気圧計は、気圧の変化のおおよそ
の目安としてお使いください。
※本製品を壁面に取り付ける際の御注意:(板面には付属のビスにて取り付けられます。その他の壁面については、壁面施工業者様に御相談下さい。)
※取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
※十分な下穴をあけずにビスをねじ込みますとビスが途中で折れて取付面から折れたビスを取り除くことが出来なくなります。
※ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。
※ビスの取り付けの際 電動のドライバーは使用しないでください。ビスの破損の原因になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54322678 710212
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする