CUC(中国産業)
DOGMAN Wニットスキニークライミングカーゴパンツ 8235
一歩踏み込んだ新しいワークウェアの形。
アクティブに呼応し、街にもリンクする。
用途
18ゲージ編みのダブルニット、洗練された独特の風合い。
機能性に富んだスッキリシルエット、快適ストレッチで動きやすい。
ワークからタウンユースまで活躍。
種別
カーゴパンツ
シリーズ
W KNIT SERIES
混率(%)
ポリエステル69、綿31(ダブルニット)
仕様
フロントオリジナル刻印ボタン、スナップボタンにジッパーフライ仕様で脱着簡単
内容量
1着
全8種類を絞り込む
色
L・グレー
N・ブラック
サイズ
3L
L
LL
M
ウエスト(cm)
68~88
72~92
76~96
80~100
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
色番
ウエスト(cm)
股下(cm)
渡り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54202777
8235
L・グレー
M
809
68~88
74
33
オープン
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
54202786
8235
L・グレー
L
809
72~92
75
34
オープン
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
54202795
8235
L・グレー
LL
809
76~96
77
35
オープン
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
54202804
8235
L・グレー
3L
809
80~100
78
36
オープン
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
54202813
8235
N・ブラック
M
814
68~88
74
33
オープン
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
54202829
8235
N・ブラック
L
814
72~92
75
34
オープン
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
54202838
8235
N・ブラック
LL
814
76~96
77
35
オープン
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
54202847
8235
N・ブラック
3L
814
80~100
78
36
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください