DOGMAN スリムストレッチ・スラブカーゴパンツ 8026

DOGMAN スリムストレッチ・スラブカーゴパンツ 8026 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムストレッチ・スラブカーゴパンツ 8026 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムストレッチ・スラブカーゴパンツ 8026 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムストレッチ・スラブカーゴパンツ 8026 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムストレッチ・スラブカーゴパンツ 8026 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムストレッチ・スラブカーゴパンツ 8026 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムストレッチ・スラブカーゴパンツ 8026 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムストレッチ・スラブカーゴパンツ 8026 - CUC(中国産業)

心をつかんで離さないアメカジテイスト。細身シルエットやサイズ感も絶妙の出来映え。
すっきりした細身のシルエットに男らしくハードな印象が持ち味のヴィンテージストレッチスラブデニム。
バイオウォッシュ加工とブラスト加工を施し、かっこよく着るため、履くための仕上がり。
その日の気分によって兄弟品番である8017/8016シリーズとローテーションして長きに渡って愛用していただきたい。
ストレッチの効いたフィット感で窮屈感を感じることなく快適。
ジャケット、パンツあわせて15ポケットの大収納ポケット、オリジナル刻印が施されたボタン、リベット仕様。

シリーズSLIM STRETCH SLAB SERIES混率(%)綿98、ポリウレタン2仕様帯裏プリント、上乗せポケット、両脇カラビナループ仕様、アクションダーツ、裾ゴム通し穴、ベイカーカーゴ仕様、スリム仕様、オリジナル刻印入りリベット・ボタン種別カーゴパンツ内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
ウエスト(cm)
股下(cm)
渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542036968026バイオブラストS135768025.5
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
542037058026バイオブラストM135808027
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
542037148026バイオブラストL135848028.5
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
542037238026バイオブラストLL135888030
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
542037398026バイオブラスト3L135927831.5
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
542037488026バイオブラスト4L135967833
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
542037578026バイオブラスト6L1351047836
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
542037668026バイオブリーチブラストS136768025.5
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
542037758026バイオブリーチブラストM136808027
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
542037848026バイオブリーチブラストL136848028.5
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
542037938026バイオブリーチブラストLL136888030
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
542038098026バイオブリーチブラスト3L136927831.5
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
542038188026バイオブリーチブラスト4L136967833
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
542038278026バイオブリーチブラスト6L1361047836
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする