DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・カーゴ 8016

DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・カーゴ 8016 - CUC(中国産業)DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・カーゴ 8016 - CUC(中国産業)DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・カーゴ 8016 - CUC(中国産業)DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・カーゴ 8016 - CUC(中国産業)DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・カーゴ 8016 - CUC(中国産業)DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・カーゴ 8016 - CUC(中国産業)DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・カーゴ 8016 - CUC(中国産業)DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・カーゴ 8016 - CUC(中国産業)

一味違うクオリティーの高いアメカジスタイルをヴィンテージな仕上がりのカジュアルストレッチデニム。
にじみ出る雰囲気がたまらないこだわりのウォバッシュ風10ozストレッチデニム。
薄すぎず厚すぎない生地でオールシーズン使用可能。
バイオウォッシュ加工とブラスト加工を加えよりインパクトある風合いを漂わす。
スリムなシルエットながらストレッチの効いた快適なフィット感と動き易いアクションダーツ仕様(パンツ)で窮屈感を感じることがなく、一日中快適な着こなし可能。
ジャケット、パンツあわせて15ポケットの大収納ポケット仕様。
オリジナル刻印が施されたボタン、リベット。金茶糸ステッチ、アンティークゴールドファスナーもポイント。

混率(%)綿98、ポリウレタン2仕様帯裏プリント、上乗せポケット、裾ゴム通し穴、アクションダーツ、両脇カラビナループ仕様、ベイカーカーゴ仕様、スリム仕様、オリジナル刻印入りリベット釦、オリジナル刻印入りボタン種別カーゴパンツ内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
ウエスト(cm)
股下(cm)
渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542039588016インディゴブルーS17768025.5
オープン
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
542040038016インディゴブルー4L17967833
オープン
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
542040288016スミクロS60768025.5
オープン
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
542040468016スミクロL60848028.5
オープン
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
542040738016スミクロ4L60967833
オープン
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
542040898016スミクロ6L601047836
オープン
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
542039678016インディゴブルーM17808027
オープン
取扱い終了
542039768016インディゴブルーL17848028.5
オープン
取扱い終了
542039858016インディゴブルーLL17888030
オープン
取扱い終了
542039948016インディゴブルー3L17927831.5
オープン
取扱い終了
542040198016インディゴブルー6L171047836
オープン
取扱い終了
542040378016スミクロM60808027
オープン
取扱い終了
542040558016スミクロLL60888030
オープン
取扱い終了
542040648016スミクロ3L60927831.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする