C's CLUB アクティブパンツ 1965

C's CLUB アクティブパンツ 1965 - CUC(中国産業)C's CLUB アクティブパンツ 1965 - CUC(中国産業)C's CLUB アクティブパンツ 1965 - CUC(中国産業)C's CLUB アクティブパンツ 1965 - CUC(中国産業)C's CLUB アクティブパンツ 1965 - CUC(中国産業)C's CLUB アクティブパンツ 1965 - CUC(中国産業)C's CLUB アクティブパンツ 1965 - CUC(中国産業)C's CLUB アクティブパンツ 1965 - CUC(中国産業)

次世代型ワークスタイル。トータルコーディネートワークウェア。
ストレッチ素材による高い機動力と、テフロン加工による防汚性・撥水性・機能性をプラス。
さらに随所に再帰反射プリントを施すことで視認性も高めている。
裏地をハニカム構造にすることで、軽量化・強度アップを図ると共に着用時のベタつきも軽減している。
シーズクラブアイテムと組合わせることで、年間を通して新感覚のワーキングウェアファッションを男女問わず楽しめる商品。

種別パンツシリーズ1965SERIES混率(%)ポリエステル100仕様右脇ファスナーポケット、再帰反射プリント、裾布調整用ゴム入れ穴内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
ウエスト(cm)
股下(cm)
渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542054981965アースグリーンS43768032
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542055071965アースグリーンM43808033
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542055161965アースグリーンL43848034
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542055251965アースグリーンLL43888035
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542055341965アースグリーン3L43927836
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542055431965アースグリーン4L43987837.5
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542055591965アースグリーン6L431107840.5
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542055681965クロS19768032
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542055771965クロM19808033
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542055861965クロL19848034
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542055951965クロLL19888035
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542056041965クロ3L19927836
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542056131965クロ4L19987837.5
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542056291965クロ6L191107840.5
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542056381965シルバーS26768032
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542056471965シルバーM26808033
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542056561965シルバーL26848034
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542056651965シルバーLL26888035
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542056741965シルバー3L26927836
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542056831965シルバー4L26987837.5
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542056991965シルバー6L261107840.5
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542057081965チャコールグレーS34768032
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542057171965チャコールグレーM34808033
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542057261965チャコールグレーL34848034
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542057351965チャコールグレーLL34888035
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542057441965チャコールグレー3L34927836
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542057531965チャコールグレー4L34987837.5
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542057691965チャコールグレー6L341107840.5
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする