曜日別特売

C's CLUB ドビーストレッチ T/C レディースカーゴパンツ 2915

C's CLUB ドビーストレッチ T/C レディースカーゴパンツ 2915 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/C レディースカーゴパンツ 2915 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/C レディースカーゴパンツ 2915 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/C レディースカーゴパンツ 2915 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/C レディースカーゴパンツ 2915 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/C レディースカーゴパンツ 2915 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/C レディースカーゴパンツ 2915 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/C レディースカーゴパンツ 2915 - CUC(中国産業)

次世代の定番ワークウェア。企業ユニフォームをトータルコーディネート。
高級感のあるドビー織りのT/Cストレッチワークウェア。
生地の横糸には、特殊な分子構造によってストレッチ性を持つ「TEXBRID(R)」を使用、体の動きに合わせて伸縮する機動力と快適な着心地を可能にした次世代の定番ワークウェア。
ファスナーはYKKを使用、釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦。
シーズクラブの既存アイテムと組合わせることで、年間を通してユーザーのニーズに合ったコーディネートを男女問わず楽しめる。

種別カーゴパンツシリーズ2905SERIES混率(%)ポリエステル70、綿30股下(cm)80仕様帯裏別生地・ソアスター吸汗清涼ユニットを使用、刻印入りボタン、裾布調整用ゴム入れ穴内容量1着
注意
※ソアスターには吸汗速乾・接触冷感性がありますが、身生地は速乾になります。
※T8118適合ではありません
全20種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
サイズ(号)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
ウエスト(cm)
渡り(cm)
ヒップ(cm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542091042915アッシュ・グレーS8186829.5915
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
542091132915アッシュ・グレーM8187130.5947
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
542091292915アッシュ・グレーL8187431.5979
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
542091382915アッシュ・グレーLL8187732.510011
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
542091472915オリーブ・グリーンS8166829.5915
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
542091562915オリーブ・グリーンM8167130.5947
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
542091652915オリーブ・グリーンL8167431.5979
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
542091742915オリーブ・グリーンLL8167732.510011
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
542091832915カーキS086829.5915
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
542091992915カーキM087130.5947
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
542092082915カーキL087431.5979
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
542092172915カーキLL087732.510011
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
542092262915ネイビー・ブラックS8196829.5915
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
542092352915ネイビー・ブラックM8197130.5947
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
542092442915ネイビー・ブラックL8197431.5979
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
542092532915ネイビー・ブラックLL8197732.510011
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
542092692915ミッド・ブルーS8206829.5915
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
542092782915ミッド・ブルーM8207130.5947
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
542092872915ミッド・ブルーL8207431.5979
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
542092962915ミッド・ブルーLL8207732.510011
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする