曜日別特売

C's CLUB コスパ半袖ツナギ 2001

C's CLUB コスパ半袖ツナギ 2001 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパ半袖ツナギ 2001 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパ半袖ツナギ 2001 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパ半袖ツナギ 2001 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパ半袖ツナギ 2001 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパ半袖ツナギ 2001 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパ半袖ツナギ 2001 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパ半袖ツナギ 2001 - CUC(中国産業)
(3件のレビュー)

無駄なく必要なものをコンパクトにまとめた設計。
搭載する機能は脇ゴム、ポケット補強布、マジックテープなど使い勝手の良い仕上がり。

仕様補強布付き左右後ポケット底、右胸ポケット(プロ仕様の測量野帳収納可)、脇ゴム、腰部マジックテープ付き、襟先まで閉まるジップ種別半袖ツナギシリーズ2000SERIES混率(%)ポリエステル65、綿35袖丈半袖内容量1着
全28種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542159892001アッシュ・グレーS1127385.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542159982001アッシュ・グレーM1167389.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542160072001アッシュ・グレーL1207393.5
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
542160162001アッシュ・グレーLL1247597.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542160252001アッシュ・グレー3L12875101.5
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
542160342001アッシュ・グレー4L13275105.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542160592001クロS1127385.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542160682001クロM1167389.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542160772001クロL1207393.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542160862001クロLL1247597.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542161042001クロ4L13275105.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542161132001クロ6L14075113.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542161382001ネイビー・ブラックM1167389.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542161472001ネイビー・ブラックL1207393.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542161652001ネイビー・ブラック3L12875101.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542161742001ネイビー・ブラック4L13275105.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542161832001ネイビー・ブラック6L14075113.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542161992001ミッド・ブルーS1127385.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542162082001ミッド・ブルーM1167389.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542162172001ミッド・ブルーL1207393.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542162262001ミッド・ブルーLL1247597.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542162352001ミッド・ブルー3L12875101.5
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
542162442001ミッド・ブルー4L13275105.5
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
542162532001ミッド・ブルー6L14075113.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542160432001アッシュ・グレー6L14075113.5
オープン
取扱い終了
542160952001クロ3L12875101.5
オープン
取扱い終了
542161292001ネイビー・ブラックS1127385.5
オープン
取扱い終了
542161562001ネイビー・ブラックLL1247597.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54216226
2024-05-26
用途: やっぱり胴が長いのと、サイズ感が合わない
サービス業

ミドリ安全ですとLLサイズでちょっと大きめフィットですが
これは3Lサイズかな?胴もやはり長く、判断が難しいです
自分ではサイズが合わないので、人にあげます
買うにしてもLかMか悩む感じですか

対象商品 : 54216034
2023-07-24
用途: 自動車整備
カーエンドレス自動車・二輪車・自転車関連業

生地が夏に着るにはあつい。あと、他の方のレビューにもあるように胴が長い。

1が参考にしています
対象商品 : 54216025
2022-07-23
用途: 家畜の飼料給餌、堆肥材料運搬等の作業用
サービス業

綿100%の長袖の物と比べると、ポリエステル混紡なので通気性が良い。白っぽい生地だが汚れも落としやすくて快適だ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする