CUC ツータックスラックス 2503

CUC ツータックスラックス 2503 - CUC(中国産業)CUC ツータックスラックス 2503 - CUC(中国産業)CUC ツータックスラックス 2503 - CUC(中国産業)CUC ツータックスラックス 2503 - CUC(中国産業)CUC ツータックスラックス 2503 - CUC(中国産業)CUC ツータックスラックス 2503 - CUC(中国産業)CUC ツータックスラックス 2503 - CUC(中国産業)

シンプルなデザインと落ち着いた色が人気のロングセラー商品。ソフトツイルの制電素材を使用。作業服使用率No1の人気商品。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、丈夫でシワになりにくい商品です。ブルゾンとシャツに長袖を取り揃え、幅広い業種に最適です。

種別ツータックスラックスシリーズ2505SERIES混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)内容量1着
全75種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
色番
渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542201462503グリーン70803033
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542201552503グリーン73803033.75
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542201642503グリーン76803034.5
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542201732503グリーン79803035.25
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542201892503グリーン82803036
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542201982503グリーン85803036.75
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542202072503グリーン88803037.5
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542202162503グリーン91783038.25
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542202252503グリーン95783039.25
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542202342503グリーン100783040.5
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542202432503グリーン105763041.75
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542202592503グリーン110763043
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542202682503グリーン115763044.25
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542202772503グリーン120763045.5
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542202862503グリーン130763048
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542202952503コン70800233
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542203042503コン73800233.75
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542203132503コン76800234.5
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542203292503コン79800235.25
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542203382503コン82800236
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542203472503コン85800236.75
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542203562503コン88800237.5
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542203652503コン91780238.25
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542203742503コン95780239.25
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542203832503コン100780240.5
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542203992503コン105760241.75
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542204082503コン110760243
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542204172503コン115760244.25
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542204262503コン120760245.5
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542204352503コン130760248
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542204442503シルバー70802633
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542204532503シルバー73802633.75
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542204692503シルバー76802634.5
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542204782503シルバー79802635.25
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542204872503シルバー82802636
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542204962503シルバー85802636.75
オープン
2,390
2,629(税込)
4日以内出荷
542205052503シルバー88802637.5
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542205142503シルバー91782638.25
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542205232503シルバー95782639.25
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542205392503シルバー100782640.5
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542205482503シルバー105762641.75
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542205572503シルバー110762643
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542205662503シルバー115762644.25
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542205752503シルバー120762645.5
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542205842503シルバー130762648
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542205932503フェードグリーン70803633
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542206092503フェードグリーン73803633.75
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542206182503フェードグリーン76803634.5
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542206272503フェードグリーン79803635.25
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
542206362503フェードグリーン82803636
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする