HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9213

HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9213 - CUC(中国産業)HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9213 - CUC(中国産業)HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9213 - CUC(中国産業)HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9213 - CUC(中国産業)HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9213 - CUC(中国産業)HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9213 - CUC(中国産業)HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9213 - CUC(中国産業)
(17件のレビュー)

コストパフォーマンスに優れた軽量・高耐久のツナギ服。
通気性と乾燥性に優れながら、肌触りと質感が魅力のつなぎ服。
背面のノーフォークにはメッシュを使うことにより、さらに通気性が向上。
快適性を保ちながらアクティブに動き回れるコスパに優れたツナギ服。

種別半袖ツナギシリーズ9210SERIES混率(%)ポリエステル65、綿35機能軽量、通気性生地へリンボーン袖丈半袖内容量1着
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
適応身長(cm)
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542250899213160~165カーキS11273
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
542250989213165~170カーキM11673
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
542251079213170~175カーキL12073
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
542251169213175~180カーキLL12475
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
542251259213180~185カーキ3L12875
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
542251349213185~190カーキ4L13275
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
542251439213190~195カーキ6L14075
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
542251599213160~165ネイビーブルーS11273
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
542251689213165~170ネイビーブルーM11673
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
542251779213170~175ネイビーブルーL12073
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
542251869213175~180ネイビーブルーLL12475
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
542251959213180~185ネイビーブルー3L12875
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
542252049213185~190ネイビーブルー4L13275
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
542252139213190~195ネイビーブルー6L14075
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: 農作業
農・林・水産業

生地も厚めでなかなか良い感じで、サイズは大きめだと感じた

対象商品 : 54225107
2022-08-02
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

身長175㎝でメタボ体形の80kgで、Lサイズにしたらちょうど良かった。ちょっと腹が窮屈かなと思ったが、ゴムで伸びるので問題なし。股下が少し短いかな? 足が長い(笑)折り曲げなくてもいいので問題なし。うっすら縦じまが入っていていい感じです。

対象商品 : 54225107
2022-07-19
用途: タイヤ交換
タイヤボックス エボルブ自動車・二輪車・自転車関連業

典型的なメタボ体形です、ベルト部分が腰あたりにくるので圧迫感がなく今までで最高にいい!耐久性に問題ありかと購入しましたが、価格も安くとってもいい。まとめて購入しておこうと思います。身長は175です(胴長短足)腹囲が91です、Lがぴったりでした。

対象商品 : 54225116
2022-07-19
用途: サーキット走行メイン
建設業・工事業

半袖、薄手、サイズはゆるめで
色は流行りのカーキ。
最後は価格でしたが、先日エビスサーキットで一日着用して過ごした結果、これ以上は無い商品だと思いました。
身長170.体重86.購入したサイズXLでジャストでした。お腹周りもまだ余裕があり、裾は一折りして丁度いい感じです。

2022-09-05
用途: バイク整備に
産経新聞有田川専売所

身長176㎝、体重70㎏サイズはLでピッタリでした。
初めての半袖ですが、腕周りがスッキリして作業しやすいです。

対象商品 : 54225186
2022-06-22
用途: 整備、鈑金

思ったより全然良かった メタボ体形にもフットしますよ

1が参考にしています
対象商品 : 54225168
2022-09-21
用途: 作業時
サービス業

洗濯した際に色々ついてしまったのが残念でしたが、着やすさや価格には満足です。

対象商品 : 54225168
2022-06-08
用途: 畑作業用

涼しい、着心地がいい、少し寒い時はインナーに長袖を着ればいいので 半袖がいいですよ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする