DOGMAN 長袖ラガーシャツ 1250

DOGMAN 長袖ラガーシャツ 1250 CUC(中国産業) DOGMAN 長袖ラガーシャツ 1250 CUC(中国産業) DOGMAN 長袖ラガーシャツ 1250 CUC(中国産業) DOGMAN 長袖ラガーシャツ 1250 CUC(中国産業) DOGMAN 長袖ラガーシャツ 1250 CUC(中国産業) DOGMAN 長袖ラガーシャツ 1250 CUC(中国産業) DOGMAN 長袖ラガーシャツ 1250 CUC(中国産業) DOGMAN 長袖ラガーシャツ 1250 CUC(中国産業)

1、T/C素材ながら綿の風合いある生地感。目付が250g/m2あり、生地厚感と丈夫さを兼ね備えたこだわりの素材。
2、今ブームのラガーシャツで作業服としてはもちろん、普段着としても着て頂ける商品。
3、襟はこだわりの綿100%素材を使用。

仕様脇スリット、襟別生地仕様 種別長袖ラガーシャツ シリーズ1250 混率(%)本体:ポリエステル65、綿35(鹿の子)/襟:綿100 内容量1着
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54227006 1250 グレー S 96 43 58.5
オープン
2,490
2,739 (税込)
4日以内出荷
54227024 1250 グレー L 108 47 60.5
オープン
2,490
2,739 (税込)
5日以内出荷
54227033 1250 グレー LL 114 49 61.5
オープン
2,490
2,739 (税込)
5日以内出荷
54227049 1250 グレー 3L 120 51 62.5
オープン
2,490
2,739 (税込)
5日以内出荷
54227058 1250 グレー 4L 126 53 63.5
オープン
2,490
2,739 (税込)
5日以内出荷
54227067 1250 クロ S 96 43 58.5
オープン
2,490
2,739 (税込)
5日以内出荷
54227094 1250 クロ LL 114 49 61.5
オープン
2,490
2,739 (税込)
欠品中
54227103 1250 クロ 3L 120 51 62.5
オープン
2,490
2,739 (税込)
5日以内出荷
54227119 1250 クロ 4L 126 53 63.5
オープン
2,490
2,739 (税込)
4日以内出荷
54227128 1250 コン S 96 43 58.5
オープン
2,490
2,739 (税込)
4日以内出荷
54227137 1250 コン M 102 45 59.5
オープン
2,490
2,739 (税込)
4日以内出荷
54227155 1250 コン LL 114 49 61.5
オープン
2,490
2,739 (税込)
6日以内出荷
54227164 1250 コン 3L 120 51 62.5
オープン
2,490
2,739 (税込)
5日以内出荷
54227173 1250 コン 4L 126 53 63.5
オープン
2,490
2,739 (税込)
5日以内出荷
54227198 1250 ベージュ M 102 45 59.5
オープン
2,490
2,739 (税込)
5日以内出荷
54226945 1250 アカ S 96 43 58.5
オープン
2,490
2,739 (税込)
欠品中
54227085 1250 クロ L 108 47 60.5
オープン
2,490
2,739 (税込)
欠品中
54227146 1250 コン L 108 47 60.5
オープン
2,490
2,739 (税込)
欠品中
54226954 1250 アカ M 102 45 59.5
オープン
 
 
取扱い終了
54226963 1250 アカ L 108 47 60.5
オープン
 
 
取扱い終了
54226979 1250 アカ LL 114 49 61.5
オープン
 
 
取扱い終了
54226988 1250 アカ 3L 120 51 62.5
オープン
 
 
取扱い終了
54226997 1250 アカ 4L 126 53 63.5
オープン
 
 
取扱い終了
54227015 1250 グレー M 102 45 59.5
オープン
 
 
取扱い終了
54227076 1250 クロ M 102 45 59.5
オープン
 
 
取扱い終了
54227189 1250 ベージュ S 96 43 58.5
オープン
 
 
取扱い終了
54227207 1250 ベージュ L 108 47 60.5
オープン
 
 
取扱い終了
54227216 1250 ベージュ LL 114 49 61.5
オープン
 
 
取扱い終了
54227225 1250 ベージュ 3L 120 51 62.5
オープン
 
 
取扱い終了
54227234 1250 ベージュ 4L 126 53 63.5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする