DOGMAN カーゴパンツ 8655

DOGMAN カーゴパンツ 8655 - CUC(中国産業)DOGMAN カーゴパンツ 8655 - CUC(中国産業)DOGMAN カーゴパンツ 8655 - CUC(中国産業)DOGMAN カーゴパンツ 8655 - CUC(中国産業)DOGMAN カーゴパンツ 8655 - CUC(中国産業)DOGMAN カーゴパンツ 8655 - CUC(中国産業)DOGMAN カーゴパンツ 8655 - CUC(中国産業)DOGMAN カーゴパンツ 8655 - CUC(中国産業)

1、伸縮性に優れた生地を使用しているから、どんな姿勢もノンストレス。
2、、CHUSAN独自で日本人体型を研究し型紙を起こした美尻で細身のシルエット。数あるDOGMAN(ドッグマン)シリーズの中でも細身。

種別カーゴパンツシリーズ8655SERIES混率(%)綿67、ポリエステル32、ポリウレタン1生地ストレッチへリンボーン内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542275488655インディゴブルーS807617
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542275578655インディゴブルーM808017
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542276098655インディゴブルー6L7810417
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542276278655ウグイスM808057
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542276368655ウグイスL808457
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542276458655ウグイスLL808857
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542276548655ウグイス3L789257
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542276798655ウグイス6L7810457
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542276888655キャメルS807606
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542276978655キャメルM808006
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542277068655キャメルL808406
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542277158655キャメルLL808806
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542277248655キャメル3L789206
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542277498655キャメル6L7810406
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542277588655クロS807619
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542277678655クロM808019
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542275668655インディゴブルーL808417
オープン
取扱い終了
542275758655インディゴブルーLL808817
オープン
取扱い終了
542275848655インディゴブルー3L789217
オープン
取扱い終了
542275938655インディゴブルー4L789617
オープン
取扱い終了
542276188655ウグイスS807657
オープン
取扱い終了
542276638655ウグイス4L789657
オープン
取扱い終了
542277338655キャメル4L789606
オープン
取扱い終了
542277768655クロL808419
オープン
取扱い終了
542277858655クロLL808819
オープン
取扱い終了
542277948655クロ3L789219
オープン
取扱い終了
542278038655クロ4L789619
オープン
取扱い終了
542278198655クロ6L7810419
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする