DOGMAN ワイドカーゴパンツ 8656

DOGMAN ワイドカーゴパンツ 8656 - CUC(中国産業)DOGMAN ワイドカーゴパンツ 8656 - CUC(中国産業)DOGMAN ワイドカーゴパンツ 8656 - CUC(中国産業)DOGMAN ワイドカーゴパンツ 8656 - CUC(中国産業)DOGMAN ワイドカーゴパンツ 8656 - CUC(中国産業)DOGMAN ワイドカーゴパンツ 8656 - CUC(中国産業)DOGMAN ワイドカーゴパンツ 8656 - CUC(中国産業)DOGMAN ワイドカーゴパンツ 8656 - CUC(中国産業)
(1件のレビュー)

1、伸縮性に優れた生地を使用しているから、どんな姿勢もノンストレス。
2、、CHUSAN独自で日本人体型を研究し型紙を起こした美尻で細身のシルエット。数あるDOGMAN(ドッグマン)シリーズの中でも細身。

種別カーゴパンツシリーズ8655SERIES混率(%)綿67、ポリエステル32、ポリウレタン1生地ストレッチへリンボーン内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542278288656インディゴブルーS807617
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542278378656インディゴブルーM808017
オープン
3,390
3,729(税込)
4日以内出荷
542278988656ウグイスS807657
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542279078656ウグイスM808057
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542279168656ウグイスL808457
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542279258656ウグイスLL808857
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542279348656ウグイス3L789257
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542279598656ウグイス6L7810457
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542279688656キャメルS807606
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542279778656キャメルM808006
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542279868656キャメルL808406
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542279958656キャメルLL808806
オープン
3,390
3,729(税込)
8日以内出荷
542280138656キャメル4L789606
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542280298656キャメル6L7810406
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542280388656クロS807619
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542280478656クロM808019
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542278468656インディゴブルーL808417
オープン
取扱い終了
542278558656インディゴブルーLL808817
オープン
取扱い終了
542278648656インディゴブルー3L789217
オープン
取扱い終了
542278738656インディゴブルー4L789617
オープン
取扱い終了
542278898656インディゴブルー6L7810417
オープン
取扱い終了
542279438656ウグイス4L789657
オープン
取扱い終了
542280048656キャメル3L789206
オープン
取扱い終了
542280568656クロL808419
オープン
取扱い終了
542280658656クロLL808819
オープン
取扱い終了
542280748656クロ3L789219
オープン
取扱い終了
542280838656クロ4L789619
オープン
取扱い終了
542280998656クロ6L7810419
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54227837
2024-04-01
用途: 造作作業時
建設業・工事業

ワイドシルエットなので動きやすく、カッコいいです。色が少し薄いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする