DOGMAN スリムカーゴ 8216

DOGMAN スリムカーゴ 8216 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムカーゴ 8216 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムカーゴ 8216 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムカーゴ 8216 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムカーゴ 8216 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムカーゴ 8216 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムカーゴ 8216 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムカーゴ 8216 - CUC(中国産業)

上品で男らしく
ダメージも味だしが絶妙
ハードさを失わず、こなれ感を演出する絶妙なバイオ加工と背中部分の刺し子シルエットが軽快で開放的な雰囲気を漂わせる。一方で、存在感あるポケットが胸板を厚くみせ、頼りがいのある男らしさも漂わせる。そんな開放感と男らしさが融合するなんとも言えない色気がコイツには備わっている。
和と洋の融合。新たな職人美の追求。
綿100%ドビー織りの生地にボールバイオウォッシュ独自の風合いを演出。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、タック釦、リベット釦にドッグマンのロゴを刻印、バックスタイルにこだわった商品で部分的に刺し子を使用することで強度をアップ。カーゴパンツは裾ゴム入り。
製品洗い/綿100%/防縮/バイオ洗い加工

種別カーゴパンツシリーズ8215SERIES混率(%)綿100生地ドビー内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
ウエスト(cm)
股下(cm)
渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542302878216アイボリーS03768232
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542302968216アイボリーM03808233
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542303058216アイボリーL03848234
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542303148216アイボリーLL03888235.25
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542303238216アイボリー3L03928036.5
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542303488216キャメルS06768232
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542303578216キャメルM06808233
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542303668216キャメルL06848234
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542303758216キャメルLL06888235.25
オープン
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
542303848216キャメル3L06928036.5
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542303938216キャメル4L06988038
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542304098216パープルS14768232
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542304188216パープルM14808233
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542304278216パープルL14848234
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542304368216パープルLL14888235.25
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542304458216パープル3L14928036.5
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542304548216パープル4L14988038
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542304638216ブラウンS13768232
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542304798216ブラウンM13808233
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542304888216ブラウンL13848234
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542304978216ブラウンLL13888235.25
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542305068216ブラウン3L13928036.5
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542305158216ブラウン4L13988038
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542303398216アイボリー4L03988038
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする