曜日別特売

DOGMAN カーゴパンツ 8165

DOGMAN カーゴパンツ 8165 - CUC(中国産業)DOGMAN カーゴパンツ 8165 - CUC(中国産業)DOGMAN カーゴパンツ 8165 - CUC(中国産業)DOGMAN カーゴパンツ 8165 - CUC(中国産業)DOGMAN カーゴパンツ 8165 - CUC(中国産業)DOGMAN カーゴパンツ 8165 - CUC(中国産業)DOGMAN カーゴパンツ 8165 - CUC(中国産業)DOGMAN カーゴパンツ 8165 - CUC(中国産業)

やっぱり好き、ずっと好き。
愛煙家の吸うタバコの銘柄はほとんどいつも同じ、一度ツボにはまれば、あきるまでいつもと同じタバコを吸い続ける。安心感が疲れた男の身と心を癒すのかもしれない。このシリーズはDOGMAN(ドッグマン)ブランド屈指の高い支持率を誇るモデル。親しみやすい見た目落ち着いたデザインと、変わり織り”コードレーン”生地の相性が抜群だからこそ、男のツボを押さえ、安心感を与えリピーター続出となっている理由なのかもしれない。
端麗な容姿の中にゆるぎない強さを。
変り織のコードレーン生地にバイオウォッシュの加工を施したソフトな肌触り。シンプルなデザインながらも、生地感に特徴があるためカジュアルな商品となっています。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、リベットにはDOGMANのロゴ入りロングセラー商品。カーゴパンツは裾ゴム入り。
製品洗い/綿100%/防縮

シリーズ8165SERIES混率(%)綿100生地コードレーン仕様左脇ポケットファスナー、後ポケットファスナー、裾巾調整ゴム入り種別カーゴパンツ内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
ウエスト(cm)
股下(cm)
渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542310058165アイボリーS03768236
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542310148165アイボリーM03808237.25
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542310238165アイボリーL03848238.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542310398165アイボリーLL03888239.75
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542310488165アイボリー3L03928041
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542310578165アイボリー4L03988042.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542310668165アイボリー5L031048044
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542310758165アイボリー6L031108045.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542310848165カーキS08768236
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542310938165カーキM08808237.25
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542311098165カーキL08848238.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542311188165カーキLL08888239.75
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542311278165カーキ3L08928041
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542311368165カーキ4L08988042.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542311458165カーキ5L081048044
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542311548165カーキ6L081108045.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542311638165コンS02768236
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542311798165コンM02808237.25
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542311888165コンL02848238.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542311978165コンLL02888239.75
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542312068165コン3L02928041
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542312158165コン4L02988042.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542312248165コン5L021048044
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542312338165コン6L021108045.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542312498165ブラウンS13768236
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542312588165ブラウンM13808237.25
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542312948165ブラウン4L13988042.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542313038165ブラウン5L131048044
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542313198165ブラウン6L131108045.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
542312678165ブラウンL13848238.5
オープン
取扱い終了
542312768165ブラウンLL13888239.75
オープン
取扱い終了
542312858165ブラウン3L13928041
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする