DOGMAN スリムカーゴ 8116

DOGMAN スリムカーゴ 8116 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムカーゴ 8116 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムカーゴ 8116 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムカーゴ 8116 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムカーゴ 8116 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムカーゴ 8116 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムカーゴ 8116 - CUC(中国産業)

アートのように語られる”服”
アメリカン・ワークウェアの代名詞とも言うべきヒッコリーを使い、当時の空気感を漂わせながらも現代のワークシーンにリアルに蘇えさせたのがこの商品。使いこまれていくにつれ独特の風合いを醸し出していく。様々なメーカーがヒッコリーのアイテムをリリースしているが、職人の心を捉えて離さないのは、この商品である。
ヴィンテージワークの神髄
10.5オンスのヒッコリー生地にボールバイオウォッシュをかけている。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。定番のヒッコリー柄は汚れが目立ちづらくワークに最適でアメリカンテイストな商品となっています。左右の異なる胸ポケットや大きめのカーゴポケットがワーカーに人気。8115カーゴパンツは裾ゴム入り。
ロングセラー/製品洗い/綿100%/防縮/バイオ洗い加工

種別カーゴパンツシリーズ8115SERIES混率(%)綿100生地10.5オンスヒッコリー内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
ウエスト(cm)
股下(cm)
渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542320468116アイボリーS03748232
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542320558116アイボリーM03788233
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542320648116アイボリーL03828234
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542320738116アイボリーLL03868235.25
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542320898116アイボリー3L03908036.5
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542320988116アイボリー4L03968038
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542321078116アイボリー5L031028039.5
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542321168116アイボリー6L031087841
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542321258116インディゴブルーS17748232
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542321348116インディゴブルーM17788233
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542321438116インディゴブルーL17828234
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542321598116インディゴブルーLL17868235.25
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542321688116インディゴブルー3L17908036.5
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542321778116インディゴブルー4L17968038
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542321868116インディゴブルー5L171028039.5
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542321958116インディゴブルー6L171087841
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542322048116クロS19748232
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542322138116クロM19788233
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542322298116クロL19828234
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542322388116クロLL19868235.25
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542322478116クロ3L19908036.5
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542322568116クロ4L19968038
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542322658116クロ5L191028039.5
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542322748116クロ6L191087841
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする