ロックペイント
ロックポリパテ中目_標準型(硬化剤セット品)
ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。
057-0015 ロックパテ用硬化剤エロー付き
セット内容
4kg+80g
種別
ポリエステル樹脂パテ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
4.08kg
内容量
1セット
注意
※高張力鋼板および防錆鋼板には対応していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54201885
057-0150+0015
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください