曜日別特売

ロックバンパーパテ(硬化剤セット品)

ロックバンパーパテ(硬化剤セット品) - ロックペイント

自動車用バンパー、樹脂パーツ専用
057-0015 ロックパテ用硬化剤エロー付き

種別ポリエステル樹脂パテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54201964057-0970+00151kg+20g
オープン
取扱い終了
71144475057-0970+0015600g+20g
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする