グリーンクロス
ラウンドポスト 250台座 着脱三本脚
ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
用途
道路や駐車場などの視認誘導標です。
付属品
ベース・ポスト固定セットピン×2
幅(mm)
250
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※接着剤・専用アンカーは別売りです。専用接着剤を使用してください。
※接着剤目安36g、排水性舗装45g。
※ライン上の際は、接着剤・アンカーの併用をお願いします。
全8種類を絞り込む
色
オレンジ
グリーン
高さ(mm)
400
650
800
1000
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54292009
RP-B400-25 オレンジ
1
オレンジ
400
64-6604-03
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54292018
RP-B650-25 オレンジ
1.25
オレンジ
650
64-6604-04
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54292027
RP-B800-25 オレンジ
1.5
オレンジ
800
64-6604-05
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54292036
RP-B1000-25オレンジ
1.75
オレンジ
1000
64-6604-06
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54292045
RP-B400-25 グリーン
1
グリーン
400
64-6604-07
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54292054
RP-B650-25 グリーン
1.25
グリーン
650
64-6604-08
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54292063
RP-B800-25 グリーン
1.5
グリーン
800
64-6604-09
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54292079
RP-B1000-25グリーン
1.75
グリーン
1000
64-6604-10
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。