曜日別特売

SRAMカード

SRAMカード - 三菱電機SRAMカード - 三菱電機SRAMカード - 三菱電機SRAMカード - 三菱電機SRAMカード - 三菱電機
適合QCPUメモリーカードSRAMカード挿抜回数5000回内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合規格
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
記憶容量(MB)
最大格納ファイル本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54297968Q2MEM-1MBSN0.015-45×42.8×3.31255
60,500
36,980
40,678(税込)
当日出荷
47850241Q3MEM-4MBS0.03-74×42.8×8.14319
145,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47850257Q3MEM-4MBS-SET0.03-74×42.8×8.14319
149,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47850266Q3MEM-8MBS0.031-74×42.8×8.18319
230,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47850275Q3MEM-8MBS-SET0.031-74×42.8×8.18319
233,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367332Q2MEM-1MBS0.015-45×42.8×3.31255
50,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
34817431Q3MEM-4MBS0.03-74×42.8×8.14319
120,000
取扱い終了
代替品有
34817447Q3MEM-4MBS-SET0.03-74×42.8×8.14319
123,000
取扱い終了
代替品有
34817456Q3MEM-8MBS0.031-74×42.8×8.18319
190,000
取扱い終了
代替品有
34817465Q3MEM-8MBS-SET0.031-74×42.8×8.18319
193,000
取扱い終了
代替品有
38639185Q2MEM-2MBS0.015CE(EMC)、NK、ABS45×42.8×3.32287
80,000
取扱い終了
返品不可
47850232Q2MEM-2MBS0.015-45×42.8×3.32287
80,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10367332Q2MEM-1MBS54297968Q2MEM-1MBSNQ2MEM-1MBS SRAMカード 三菱電機 54297968SRAMカード三菱電機1枚
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34817431Q3MEM-4MBS47850241Q3MEM-4MBSQ3MEM-4MBS SRAMカード 三菱電機 47850241SRAMカード三菱電機1枚
86,980
税込95,678
注文コードが変更になりました
34817447Q3MEM-4MBS-SET47850257Q3MEM-4MBS-SETQ3MEM-4MBS-SET SRAMカード 三菱電機 47850257SRAMカード三菱電機1枚
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
34817456Q3MEM-8MBS47850266Q3MEM-8MBSQ3MEM-8MBS SRAMカード 三菱電機 47850266SRAMカード三菱電機1枚
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
34817465Q3MEM-8MBS-SET47850275Q3MEM-8MBS-SETQ3MEM-8MBS-SET SRAMカード 三菱電機 47850275SRAMカード三菱電機1枚
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする