曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 開放形 P5

深溝玉軸受 6000番台 開放形 P5 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000内容量1個
全25種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
基本動定格荷重Cr(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
543424276003P5393510176800
2,570
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
543424796005P58047122510100
3,270
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
543425156006P511655133013200
3,830
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
543425336007P515562143516000
4,720
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
543425766008P519068154016800
6,110
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
543426196009P523775164521000
7,950
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
543426556010P526180165021800
9,310
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
543426736011P538890185528300
11,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
543426896012P541495186029500
13,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
543427256013P5421100186530500
16,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
543427346014P5604110207038000
18,300
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
543427686015P5649115207539500
21,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
543427866016P5854125228047500
25,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
543428046017P5890130228549500
30,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
543428386018P51020140249058000
35,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
543428656019P51080145249560500
41,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
543428996020P511501502410060000
47,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
543429266021P515901602610572500
68,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
543429536022P519601702811082000
87,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
543429966024P520701802812085000
95,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
543430236026P5316020033130106000
114,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
543430486028P5335021033140110000
152,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
543423576000P519268104550
2,210
929
1,022(税込)
取扱停止中
返品不可
543423756002P530329155600
2,480
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
543424546004P5694212209400
2,770
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする