曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 開放形 P4

深溝玉軸受 6000番台 開放形 P4 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
許容回転速度(min-1) 油潤滑
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
543424186003P4351017680033502000024000
3,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
543425066006P45513301320083001300015000
5,800
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
543427166013P41001865305002520065007700
24,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
543431796206P462163019500113001100013000
6,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする