曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4隙間

深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4隙間 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000内容量1個
全13種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
基本動定格荷重Cr(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
543426376010C426180165021800
2,820
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
543426986013C4421100186530500
4,840
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
543427436015C4649115207539500
6,480
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
543427776016C4854125228047500
7,670
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
543428136018C41020140249058000
10,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
543428476019C41080145249560500
12,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
543429086021C415901602610572500
20,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
543429696024C420701802812085000
29,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
543430056026C4316020033130106000
34,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
543430576030C4408022535150126000
55,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
543424366004C4694212209400
840
379
417(税込)
取扱停止中
返品不可
543425496008C419068154016800
1,850
839
923(税込)
取扱停止中
返品不可
543425856009C423775164521000
2,410
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする