深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間

深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)261外径D(Φmm)80幅B(mm)16内径d(Φmm)50内部すきま予圧記号C3基本動定格荷重Cr(N)21800基本静定格荷重Cor(N)16600JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑8400許容回転速度(min-1) 油潤滑9800ベアリング番台6000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
543426286010C3P5
9,310
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする