NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 C3隙間
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54343303
6213NRC3
120
23
65
57500
40000
5500
6500
¥
6,770
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54343373
6218NRC3
160
30
90
96000
71500
4000
4700
¥
15,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54343206
6207NRC3
72
17
35
25700
15300
9800
11000
¥
2,180
¥
989
¥
1,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方